Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník
ISO 15981, plochá hlava, hliník/hliník
NIT ISO15981 ALU/ALU-(12,0-14,0)-4,8X18
Obj. č. 514584818
EAN 4046777063868
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štandardizovaný „produkt ISO“ so štandardizovanými testovacími kritériami (pozrite si normu DIN EN ISO 14589)
- Puzdro: Hliník bez povrchovej úpravy
- Tŕň: Hliník bez povrchovej úpravy
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15981.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 12,0-14,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1160 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1420 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Normy | ISO 15981 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 3,05 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!