Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník
ISO 15981, plochá hlava, hliník/hliník
NIT ISO15981 ALU/ALU-(5,0-7,0)-3,2X10,0
Obj. č. 514583210
EAN 4046777048391
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štandardizovaný „produkt ISO“ so štandardizovanými testovacími kritériami (pozrite si normu DIN EN ISO 14589)
- Puzdro: Hliník bez povrchovej úpravy
- Tŕň: Hliník bez povrchovej úpravy
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15981.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3,2 x 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 5,0-7,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,3-3,4 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 500 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 670 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Normy | ISO 15981 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,1 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!