Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

ISO 15981, plochá hlava, hliník/hliník

Obj. č. 514584825

EAN 4063275433542

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

Obj. č. 514584825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Štandardizovaný „produkt ISO“ so štandardizovanými testovacími kritériami (pozrite si normu DIN EN ISO 14589)

  • Puzdro: Hliník bez povrchovej úpravy

  • Tŕň: Hliník bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15981.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4,8 x 25 mm

Min./max. rozsah upnutia

15,0-20,0 mm

Priemer hlavy (dk)

10,1 mm

Výška hlavy (k1)

2,0 mm

Priemer otvoru min./max.

4,9-5,0 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1160 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

1420 N

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Hliník

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Lesklý

Priemer otvoru

4,9 mm

Normy

ISO 15981

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie