Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15983, kupolovitá hlava, nehrdzavejúca oceľ A2/A2
ISO 15983, plochá hlava, nehrdzavejúca oceľ/A2
NIT ISO15983 A2/A2-(0,5-3,0)-3,0X6,0
Obj. č. 51461306
EAN 4056807065366
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štandardizovaný „produkt ISO“ so štandardizovanými testovacími kritériami (pozrite si normu DIN EN ISO 14589)
- Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ A2
- Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15983.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3 x 6 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,5-3,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,1-3,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1800 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2200 N |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 3,1 mm |
Normy | ISO 15983 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,05 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!