Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15983, kupolovitá hlava, nehrdzavejúca oceľ A2/A2
ISO 15983, plochá hlava, nehrdzavejúca oceľ/A2
NIT ISO15983 A2/A2-(4,0-6,0)-5,0X10,0
Obj. č. 514615010
EAN 4056807065618
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štandardizovaný „produkt ISO“ so štandardizovanými testovacími kritériami (pozrite si normu DIN EN ISO 14589)
- Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ A2
- Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15983.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 5 x 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 4,0-6,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Priemer otvoru min./max. | 5,1-5,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 4700 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 5800 N |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Normy | ISO 15983 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 3,25 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!