Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou
ISO 15983, plochá hlava, nehrdzavejúca oceľ/A2
NIT ISO15983 A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8,0
Obj. č.
51461328
EAN 4056807065434
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 15983, plochá hlava, nehrdzavejúca oceľ A2/A2
Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ A2, čap: Nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3,2 x 8,0 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,0-5,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,3-3,4 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1900 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2500 N |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Normy | ISO 15983 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,15 mm |