Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a zápustnou hlavou ISO 15978, zápustná hlava, hliník/oceľ
ISO 15978 hliník/oceľ pozinkovaná zápustná hlava
NIT-ISO15978-L-HL/OC-(2,0-3,5)-3,2X6
Obj. č. 09386326
EAN 4046777121025
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník bez povrchovej úpravy; kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15978.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,2 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Min./max. rozsah upnutia | 2,0-3,5 mm |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 500 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 700 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 3,2 x 6 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!