Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a zápustnou hlavou ISO 15978, zápustná hlava, hliník/oceľ
ISO 15978 hliník/oceľ pozinkovaná zápustná hlava
NIT-ISO15978-L-HL/OC-(3,0-5,0)-4,0X8
Obj. č. 09386408
EAN 4046777121162
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník bez povrchovej úpravy; kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15978.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 4 mm | 
| Dĺžka (l1) | 8 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 8,4 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 1,7 mm | 
| Materiál puzdra | Hliník | 
| Materiál tŕňa | Oceľ | 
| Povrch puzdra | čisté | 
| Povrch tŕňa | Pozinkované | 
| Min./max. rozsah upnutia | 3,0-5,0 mm | 
| Priemer otvoru | 4,1 mm | 
| Zaťaženie na medzi strihu | 850 N | 
| Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1200 N | 
| Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 4 x 8 mm | 
| Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov | 
| Uhol hlavy | 120 Stupeň | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!