Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a zápustnou hlavou ISO 15978, zápustná hlava, hliník/oceľ

ISO 15978 hliník/oceľ pozinkovaná zápustná hlava
NIT-ISO15978-L-HL/OC-(4,0-6,0)-5,0X10

Obj. č. 093865010

EAN 4046777121575

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a zápustnou hlavou ISO 15978, zápustná hlava, hliník/oceľ

Obj. č. 093865010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník bez povrchovej úpravy; kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Upozornenie

Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15978.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,1 mm

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Pozinkované

Min./max. rozsah upnutia

4,0-6,0 mm

Priemer otvoru

5,1 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1400 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2000 N

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l)

5 x 10 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 120 stupňov

Uhol hlavy

120 Stupeň

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.