Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a zápustnou hlavou
ISO 15978 hliník/oceľ pozinkovaná zápustná hlava
NIT ISO15978 AL/OCEL 10,0-12,0 5,0X16,0
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 15978 zápustná hlava, hliník/oceľ
Puzdro: Hliník bez povrchovej úpravy; kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | pozinkované |
Min./max. rozsah upnutia | 8,0-12,0 mm |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1400 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2000 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 5,0 x 16,0 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |