Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a zápustnou hlavou
ISO 15978 hliník/oceľ pozinkovaná zápustná hlava
NIT ISO15978 AL/OCEL (1,5-3,0) 4,0X6,0
Obj. č.
09386406
EAN 4046777121148
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 15978 zápustná hlava, hliník/oceľ
Puzdro: Hliník bez povrchovej úpravy; kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | pozinkované |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-3,0 mm |
Priemer otvoru | 4,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 850 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1200 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 4,0 x 6,0 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |