Slepý nit plastový Typ 2
Plastový slepý nit, typ 2
NIT ROZPINACI PLASTOVY
Obj. č. 0500411
EAN 4011231424202
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nitový kolík, špicatý
- Jednoduchá montáž s nástrojom na slepé nity
- Nepodlieha korózii, chráni pred koróziou kontaktov
- Nevodivé spojenie
- Umožňuje upevnenie k dutinám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,10-5,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 5,00-9,00 mm |
Priemer puzdra (A) | 5,00 mm |
Dĺžka puzdra (B) | 12,00 mm |
Priemer hlavy (C) | 11,00 mm |
Výška hlavy (D) | 1,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál puzdra | PA – polyamid |
Materiál tŕňa | PA 66 – polyamid 66 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW |
Originálne číslo náhradného dielu | 51711952019 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Karoséria |