Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, nehr. oceľ/nehr. oceľ A2
NIT - A2/A2-(1,0-2,5)-4,0X6
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,0-2,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,1-4,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 3000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3800 N |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 4,1 mm |
Normy | WN 931 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!