Slepý nit, plochá hlava
Sl. nit, plochá hl., hliník/ A2 strednej pevnosti
NIT AL/A2 16,0-21,0 5,0X25,0
Obj. č. 093925 25
EAN 4046777063639
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 5 x 25 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 16,0-21,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Priemer otvoru min./max. | 5,1-5,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2150 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,65 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!