Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Slepý nit, plochá hlava - NIT AL/OCEL A2K 12,7-19,8 4,8X25 Slepý nit, plochá hlava - NIT AL/OCEL A2K 12,7-19,8 4,8X25
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Slepý nit, plochá hlava - NIT AL/OCEL A2K 12,7-19,8 4,8X25 - 1
Slepý nit, plochá hlava - NIT AL/OCEL A2K 12,7-19,8 4,8X25 - 2

Slepý nit, plochá hlava

Slepý nit, plochá hlava hl./poz. oc., str. pevnosť
NIT AL/OCEL A2K 12,7-19,8 4,8X25

Obj. č. 091554825

EAN 4047376626584

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, plochá hlava

Obj. č. 091554825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliníková Al-Mg zliatina 2.5. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Viacúčelový slepý nit



Vlastnosti slepých nitov ZEBRA


  • Vysoko kvalitné pripojenie nitu

Čisté a bezpečné zatváranie


Spoľahlivý, patentovaný aretačný mechanizmus tŕňa nitu


Neustále vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť proti strihu


Vysoko pevné spojenie nitom; nárazuvzdorné a nepriepustné pre striekajúcu vodu


Výrazné predĺženie drieku


Maximálne vyplnenie vŕtaných otvorov aj v nadmerne vyvŕtaných otvoroch


  • Vďaka veľkému rozsahu upínacích dĺžok je potrebný len obmedzený počet typov

Nie je potrebné skladovať veľa rôznych druhov


Menej zdrojov chýb pri inštalácii

Upozornenie

Schválenie stavebného úradu

Priem. 4,8 mm: Všeobecné technické schválenie Z-14.4

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4,8 x 25 mm

Min./max. rozsah upnutia

12,7-19,8 mm

Priemer hlavy (dk)

9,6 mm

Výška hlavy (k1)

1,6 mm

Priemer otvoru min./max.

4,9-5,1 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1600 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2200 N

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Pozinkované

Normy

WN 915

Schválenie

DIBt Z-14.1-4 a Z-14.1-537

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,7 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.