Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava hl./poz. oc., str. pevnosť
NIT AL/OCEL -/A2K 1,6-6,3 4,8X10
Obj. č. 091554810
EAN 4047376618640
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viacúčelový slepý nit
Vlastnosti slepých nitov ZEBRA
- Vysoko kvalitné pripojenie nitu
Čisté a bezpečné zatváranie
Spoľahlivý, patentovaný aretačný mechanizmus tŕňa nitu
Neustále vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť proti strihu
Vysoko pevné spojenie nitom; nárazuvzdorné a nepriepustné pre striekajúcu vodu
Výrazné predĺženie drieku
Maximálne vyplnenie vŕtaných otvorov aj v nadmerne vyvŕtaných otvoroch
- Vďaka veľkému rozsahu upínacích dĺžok je potrebný len obmedzený počet typov
Nie je potrebné skladovať veľa rôznych druhov
Menej zdrojov chýb pri inštalácii
Schválenie stavebného úradu
Priem. 4,8 mm: Všeobecné technické schválenie Z-14.4
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,6-6,3 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1600 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2200 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Normy | WN 915 |
Schválenie | DIBt Z-14.1-4 a Z-14.1-537 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!