Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, hliník/oceľ, pozinkovaná
NIT AL/ST -/A2K 1,5-3,5 3X6
Obj. č. 09373 6
EAN 4045989645077
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Viacúčelový slepý nit
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3 x 6 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-3,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,8 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 650 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 850 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 3,1 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!