Slepý nit, plochá hlava
Sl. nit, plochá hl., hliník/ A2 strednej pevnosti
NIT-ALU/A2-(13,0-15,0)-6,0X20,0
Obj. č. 093926 20
EAN 4046777063813
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 6 x 20 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 13,0-15,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Priemer otvoru min./max. | 6,1-6,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 3200 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 4600 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 6,1 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 3,20 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!