Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, plochá hlava

Slepý nit, veľká pl. hlava, lak. hlin./pozin. oceľ
NIT ALU/ST-(SCHW/A2K)-(6,0-12)-4,

Obj. č. 093614816

EAN 4024835469791

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, plochá hlava

Obj. č. 093614816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník, natieraný čierny. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Bezpečné spojenie


  • Ideálne deformačné parametre umožňujú spájanie rôznych materiálov (napr. kovu s drevom, kovu s plastom, montáže na kameň, betón a iné stavebné materiály)

  • Vysoká odolnosť voči korózii

  • Vysoká pevnosť nitovaného spojenia pod radiálnym aj axiálnym zaťažením

  • Rovnomerné spojenie uzatváracej hlavy

  • Nedá sa utiahnuť nadmerne

  • Schopnosť nitovať veľké diely

  • Jednoduché použitie na montážne práce
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4,8 x 16 mm

Min./max. rozsah upnutia

6,0-12,0 mm

Priemer hlavy (dk)

12,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Priemer otvoru min./max.

4,9-5,0 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1850 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2600 N

Materiál tŕňa

Oceľ

Materiál puzdra

Hliník

Povrch tŕňa

Pozinkované

Povrch puzdra

lakované

Normy

WN 936

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.