Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, hliník/oceľ s lak. hlavou
NIT-ALU/ST-(WH/A2K)-(4,8-11,1)-4,8X15
Obj. č. 0915584815
EAN 4047376618732
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viacúčelový slepý nit
Stavebné povolenie pre Ø 4,8
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 15 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 4,8-11,1 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Priemer hlavy (dk) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1600 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2230 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Schválenie | DIBt Z-14.1-4 a Z-14.1-537 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!