Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava hl./poz. oc., čierny zúbk.
NIT L-ALU/ST-(SW/A2K)-(4-8,0)-3,2X1
Obj. č. 0915593211
EAN 4047376618800
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Viacúčelový slepý nit
Súhlas stavebného úradu Ø 4.8
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3,2 x 11 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 4,0-8,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,3-3,5 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 750 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 820 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Čierne, anodizované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Normy | WN 915 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 1,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!