Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, nehr. oceľ/nehr. oceľ A2
NIT MHD A2/A (1,5-4,0) 4,8X8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 8 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-4,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,2 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 4500 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 6000 N |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Normy | WN 931 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!