Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, nehr. oceľ/nehr. oceľ A2
NIT-MHD-A2/A2-(2,0-4,0)-6,4X10
Obj. č. 093196410
EAN 4048539346370
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 6,4 x 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 2,0-4,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,9 mm |
Priemer otvoru min./max. | 6,5-6,6 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 7500 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 9300 N |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 6,5 mm |
Normy | WN 931 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 3,85 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!