Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit s plochou hlavou hliník/nehrdz. oceľ A2
NIT-MHD-ALU/A2-(12,7-19,8)-4,8X25
Obj. č. 0915884825
EAN 4049557504117
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viacúčelový slepý nit
Vlastnosti slepých nitov ZEBRA
- Vysoko kvalitné pripojenie nitu
Čisté a bezpečné zatváranie
Spoľahlivý, patentovaný aretačný mechanizmus tŕňa nitu
Neustále vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť proti strihu
Vysoko pevné spojenie nitom; nárazuvzdorné a nepriepustné pre striekajúcu vodu
Výrazné predĺženie drieku
Maximálne vyplnenie vŕtaných otvorov aj v nadmerne vyvŕtaných otvoroch
- Vďaka veľkému rozsahu upínacích dĺžok je potrebný len obmedzený počet typov
Nie je potrebné skladovať veľa rôznych druhov
Menej zdrojov chýb pri inštalácii
Schválenie stavebného úradu
Všeobecné technické osvedčenie Z-14.4
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 12,7-19,8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1600 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2400 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Normy | WN 915 |
Schválenie | DIBt Z-14.1-4 a Z-14.1-537 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!