Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, hliník/oceľ, pozinkovaná
NIT-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(0,8-4,3)-3,0X6,7
Obj. č. 091530043
EAN 4047376618558
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Viacúčelový slepý nit
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3 x 6,7 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,8-4,3 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,1-3,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 700 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 980 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 1,7 mm |