Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, hliník/oceľ s lak. hlavou
NIT-MHD-ALU/ST-(WH/A2K)-(0,8-4,8)-3,2X8
Obj. č. 091558328
EAN 4047376618657
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viacúčelový slepý nit
Stavebné povolenie pre Ø 4,8
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,8-4,8 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Priemer hlavy (dk) | 6,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,3-3,5 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 750 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 820 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Normy | WN 915 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 1,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!