Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, meď/bronz
NIT-MHD-CU/BRONZE-(3-5)-3,2X8
Obj. č. 094132 8
EAN 4011231863742
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Meď bez povrchovej úpravy. Tŕň: Meď bez povrchovej úpravy
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm | 
| Min./max. rozsah upnutia | 3,0-5,0 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 6,0 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 0,8 mm | 
| Zaťaženie na medzi strihu | 800 N | 
| Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1000 N | 
| Materiál puzdra | Meď | 
| Materiál tŕňa | Bronz | 
| Povrch puzdra | čisté | 
| Povrch tŕňa | Lesklý | 
| Priemer otvoru | 3,3 mm | 
| Normy | WN 941 | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Kopulovitá hlava | 
| Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,0 mm | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!