Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, oceľ, pozin., guľ. hlava, str. pevnosť
NIT-MHD-ST/ST-(A2K/A2K)-(5,0-7,0)-4X12,5
Obj. č. 091324070
EAN 4047376618275
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Úkosy vkladania
- Jedinečné vlastnosti deformácie
- Zaistenie tŕňa
- Vyššie mechanické pevnosti v porovnaní z bežnými slepými nitmi
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 12,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 5,0-7,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,1-4,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2400 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2800 N |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Normy | WN 913 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,6 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!