Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hl., nehr. oceľ A4/nehr. oceľ A4
NIT PL HLAVA A4/A4-(1,5-4,0)-4,8X8
Obj. č. 51411488
EAN 4050641677792
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný sortiment na nitovanie
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 8 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-4,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 4060 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 5030 N |
Materiál puzdra | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Materiál tŕňa | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!