Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hl., nehr. oceľ A4/nehr. oceľ A4
NIT PL HLAVA A4/A4-(6,0-8,0)-5,0X12
Obj. č. 514115012
EAN 4050641677938
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný sortiment na nitovanie
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 5 x 12 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 6,0-8,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 4430 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 5480 N |
Materiál puzdra | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Materiál tŕňa | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!