Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, nehr. oceľ/nehr. oceľ A2
NIT PLOCHA HLAVA A2
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)  | 4 x 8 mm  | 
Min./max. rozsah upnutia  | 2,5-4,5 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 8,0 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 1,0 mm  | 
Priemer otvoru min./max.  | 4,1-4,2 mm  | 
Zaťaženie na medzi strihu  | 3000 N  | 
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu  | 3800 N  | 
Materiál puzdra  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Materiál tŕňa  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Povrch puzdra  | čisté  | 
Povrch tŕňa  | Lesklý  | 
Priemer otvoru  | 4,1 mm  | 
Normy  | WN 931  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Kopulovitá hlava  | 
Priemer upínacieho tŕňa (dm)  | 2,5 mm  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!