Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, veľká pl. hlava, lak. hlin./pozin. oceľ
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K
Obj. č. 093614 16
EAN 4024835469753
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník, natieraný čierny. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Bezpečné spojenie
- Ideálne deformačné parametre umožňujú spájanie rôznych materiálov (napr. kovu s drevom, kovu s plastom, montáže na kameň, betón a iné stavebné materiály)
- Vysoká odolnosť voči korózii
- Vysoká pevnosť nitovaného spojenia pod radiálnym aj axiálnym zaťažením
- Rovnomerné spojenie uzatváracej hlavy
- Nedá sa utiahnuť nadmerne
- Schopnosť nitovať veľké diely
- Jednoduché použitie na montážne práce
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 16 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 10,5-12,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,1-4,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1250 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1800 N |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Povrch puzdra | lakované |
Normy | WN 936 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!