Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, plochá hlava

Slepé nity, plochá hlava, hliník/poz. oceľ, štand.
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K

Obj. č. 09364 20

EAN 4024835470148

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, plochá hlava

Obj. č. 09364 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
  • Vysoko kvalitné pripojenie nitu

  • Čisté a bezpečné zatváranie

  • Spoľahlivý, patentovaný mechanizmus zaistenia tŕňa nitu

  • Neustále vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť voči strihu

  • Vysoko pevné nitové spoje; nárazuvzdorné a nepriepustné pre striekajúcu vodu

  • Príruba nitu sa neodtrhne pri vystavení nízkym menovitým upínacím silám
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4 x 20 mm

Min./max. rozsah upnutia

12,5-16,5 mm

Priemer hlavy (dk)

8,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,4 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1300 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

1500 N

Materiál puzdra

Hliník, AlMg 2,5

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Pozinkované

Priemer otvoru

4,1 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,1 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom 5 mm v hliníku
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom ∅ 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom ∅ 5 mm v hliníku
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s otočnou hlavicou

KLIESTE NITOVACIE

x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.