Slepý nit, plochá hlava
Slepé nity, plochá hlava, hliník/poz. oceľ, štand.
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K
Obj. č. 09365 50
EAN 4024835470469
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Vysoko kvalitné pripojenie nitu
- Čisté a bezpečné zatváranie
- Spoľahlivý, patentovaný mechanizmus zaistenia tŕňa nitu
- Neustále vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť voči strihu
- Vysoko pevné nitové spoje; nárazuvzdorné a nepriepustné pre striekajúcu vodu
- Príruba nitu sa neodtrhne pri vystavení nízkym menovitým upínacím silám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 5 x 50 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 40,0-45,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2100 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2800 N |
Materiál puzdra | Hliník, AlMg 2,5 |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,6 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!