Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, hliník/hliník
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA ALU
Obj. č. 093774 125
EAN 4038898851288
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný sortiment na nitovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 12,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 7,5-9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 680 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 800 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 4,1 mm |
Normy | WN 937 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,4 mm |