Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, plochá hlava

Slepý nit, plochá hlava, hliník/hliník
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA ALU

Obj. č. 093774875

EAN 4049557933962

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, plochá hlava

Obj. č. 093774875

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardný sortiment na nitovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4,8 x 7,5 mm

Min./max. rozsah upnutia

1,0-3,5 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,1 mm

Zaťaženie na medzi strihu

980 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

1300 N

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Hliník

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Lesklý

Priemer otvoru

4,9 mm

Normy

WN 937

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie