Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, misk. hlava, meď/oceľ
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA CU
Obj. č. 09403 6
EAN 4011231863476
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3 x 6 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-3,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,1-3,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 760 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 950 N |
Materiál puzdra | Meď |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 3,1 mm |
Normy | WN 940 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,0 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!