Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, misk. hlava, meď/oceľ
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA CU
Obj. č. 09404 10
EAN 4011231863513
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 4,5-6,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,1-4,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1500 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1800 N |
Materiál puzdra | Meď |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 4,1 mm |
Normy | WN 940 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!