Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, meď/bronz
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA CU
Obj. č. 09414 10
EAN 4011231863766
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Meď bez povrchovej úpravy. Tŕň: Meď bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 4,5-6,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1500 N |
Materiál puzdra | Meď |
Materiál tŕňa | Bronz |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 4,1 mm |
Normy | WN 941 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!