Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, oceľ pozink./oceľ pozink. misk. hlava
NIT SLEPY PLOCHA OKRUHLA HL. A2K
Obj. č. 091648 64
EAN 4011231858434
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 12,7 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 4,0-6,3 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 3000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3300 N |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Normy | WN 916 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 3,4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!