Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, A2/A2, stredná pevnosť
NIT SLEPY PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Úkosy vkladania
- Jedinečné vlastnosti deformácie
- Zaistenie tŕňa
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 11,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,5-6,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 5000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 4500 N |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Normy | WN 913 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 3,0 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!