Slepý nit, plochá hlava
Sl. nit, plochá hl., hliník/ A2 strednej pevnosti
NIT SLEPY PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2
Obj. č. 091432 48
EAN 4011231857185
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,5-5,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,3-3,5 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 650 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1000 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Normy | WN 914 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 1,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!