Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, oceľ, pozin., guľ. hlava, str. pevnosť
NIT-ST/ST-(A2K/A2K)-(9-13,5)-4,8X19,5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Úkosy vkladania
- Jedinečné vlastnosti deformácie
- Zaistenie tŕňa
- Vyššie mechanické pevnosti v porovnaní z bežnými slepými nitmi
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 19,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 9,0-13,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 6000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3500 N |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Normy | WN 913 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 3,0 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!