Slepý nit, plochá hlava
Sl. nit, plochá hl., hliník/ A2 strednej pevnosti
Obj. č. 093924818
EAN 4046777063356
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 12,0-14,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1850 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2600 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,65 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!