Slepý nit, plochá hlava
Sl. nit, plochá hl., hliník/ A2 strednej pevnosti
Obj. č. 093925 8
EAN 4046777063493
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 5 x 8 mm | 
| Min./max. rozsah upnutia | 3,0-4,5 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 1,6 mm | 
| Priemer otvoru min./max. | 5,1-5,2 mm | 
| Zaťaženie na medzi strihu | 2150 N | 
| Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N | 
| Materiál puzdra | Hliník | 
| Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Povrch puzdra | čisté | 
| Povrch tŕňa | Lesklý | 
| Priemer otvoru | 5,1 mm | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Kopulovitá hlava | 
| Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,65 mm | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!