Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, hliník/hliník
Obj. č. 09377246
EAN 4055375127056
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný sortiment na nitovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 2,4 x 5,7 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,8-3,2 mm |
Priemer hlavy (dk) | 4,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,8 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 400 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 500 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 2,5 mm |
Normy | DIN 7337 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 1,5 mm |