Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Slepý nit, plochá hlava - RIV-MHD-ALU/A2-(4,5-11,0)-4,8X15 Slepý nit, plochá hlava - RIV-MHD-ALU/A2-(4,5-11,0)-4,8X15 Slepý nit, plochá hlava - RIV-MHD-ALU/A2-(4,5-11,0)-4,8X15 Slepý nit, plochá hlava - RIV-MHD-ALU/A2-(4,5-11,0)-4,8X15
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Slepý nit, plochá hlava - RIV-MHD-ALU/A2-(4,5-11,0)-4,8X15 - 1
Slepý nit, plochá hlava - RIV-MHD-ALU/A2-(4,5-11,0)-4,8X15 - 2
Slepý nit, plochá hlava - RIV-MHD-ALU/A2-(4,5-11,0)-4,8X15 - 3
Slepý nit, plochá hlava - RIV-MHD-ALU/A2-(4,5-11,0)-4,8X15 - 4

Slepý nit, plochá hlava

Sl. nit, plochá hl., hliník/ A2 strednej pevnosti

Obj. č. 091448 110

EAN 4052712836336

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, plochá hlava

Obj. č. 091448 110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4,8 x 15 mm

Min./max. rozsah upnutia

4,5-11,0 mm

Priemer hlavy (dk)

9,9 mm

Výška hlavy (k1)

1,6 mm

Priemer otvoru min./max.

4,9-5,1 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1500 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2300 N

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Lesklý

Priemer otvoru

4,9 mm

Normy

WN 914

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,7 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.