Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, plochá hlava, hliník/oceľ, pozinkovaná
Obj. č. 09363 5
EAN 4038898830528
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Viacúčelový slepý nit
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3 x 5 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,5-1,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,1-3,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 600 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 960 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Normy | WN 936 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 1,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!