Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, plochá hlava, ďalšie

Slepý nit, plochá hlava, ďalšie

Obj. č. 09356 20
EAN 4049557660363

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, plochá hlava, ďalšie

Obj. č. 09356 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

6 x 20 mm

Min./max. rozsah upnutia

11,0-15,0 mm

Priemer hlavy (dk)

12,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Zaťaženie na medzi strihu

4200 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

5500 N

Materiál puzdra

Oceľ

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

Pozinkované

Povrch tŕňa

Pozinkované

Normy

DIN 7337, WN 935

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

3,6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie