Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, plochá hlava s drážkovanou stopkou

Slepý nit hl./oceľ. zin. s ryhovaným driekom nitu
NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(MAX10)-4,8X14

Obj. č. 093794814

EAN 4038898162629

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, plochá hlava s drážkovanou stopkou

Obj. č. 093794814

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Čap: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K).
  • S ryhovaným driekom nitu

  • Rýchle spojenie v pevných materiáloch, ako je drevo a plast

  • Dobrá úroveň ukotvenia v materiáli vytvára bezpečné nitové spojenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Mimoriadne vhodné na upevnenie do slepých otvorov

Materiál tŕňa

Oceľ

Materiál puzdra

Hliník

Povrch tŕňa

Pozinkované

Povrch puzdra

čisté

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

14 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,4 mm

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,6 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,0-10,0 mm

Priemer otvoru

5,1 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1600 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2600 N

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l)

4,8 x 14 mm

Verzia

S ryhovaným driekom nitu

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,787 g

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.